RAE STL-108-F144P reptéri járda sablon P 144 hüvelyk | AH2JZC 29EP64

RAE STL-108-F144P Repülőtéri járda stencil P 144 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JZC Modell: STL-108-F144PKereszthivatkozás: 29EP64

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,003.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőtéri járda sablon
RagasztóanyagNem
KarakterP
Karakter magasság144 "
Karakter szélessége42 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság156 "
Teljes szélesség48 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságÁr
RAE STL-108-F108P reptéri járda sablon P 108 hüvelyk | AH2JVQ 29EN83 STL-108-F108P108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F120P reptéri járda sablon P 120 hüvelyk | AH2JXJ 29EP24 STL-108-F120P120 "35 "132 "€872.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-F144P Repülőtéri járda stencil P 144 hüvelyk
€1,003.59 /Mértékegység