RAE STL-108-F144B Repülőtéri járdasablon B 144 hüvelykes | AH2JYM 29EP50

RAE STL-108-F144B Repülőtéri járda stencil B 144 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JYM Modell: STL-108-F144BKereszthivatkozás: 29EP50

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,003.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőtéri járda sablon
RagasztóanyagNem
KarakterB
Karakter magasság144 "
Karakter szélessége42 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság156 "
Teljes szélesség48 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságÁr
RAE STL-108-F108B Repülőtéri járdasablon B 108 hüvelykes | AH2JVA 29EN69 STL-108-F108B108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F120B Repülőtéri járdasablon B 120 hüvelykes | AH2JWU 29EP10 STL-108-F120B120 "35 "132 "€939.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-F144B Repülőtéri járda stencil B 144 hüvelyk
€1,003.59 /Mértékegység