RAE STL-108-F1203 Repülőtéri járda stencil 3 120 hüvelykes | AH2JXZ 29EP38

RAE STL-108-F1203 Repülőtéri járda stencil 3 120 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JXZ Modell: STL-108-F1203Kereszthivatkozás: 29EP38

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€939.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőtéri járda sablon
RagasztóanyagNem
Karakter3
Karakter magasság120 "
Karakter szélessége35 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság132 "
Teljes szélesség48 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.804
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságÁr
RAE STL-108-F1083 Repülőtéri járda stencil 3 108 hüvelyk | AH2JWF 29EN97 STL-108-F1083108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F1443 Repülőtéri járda stencil 3 144 hüvelyk | AH2JZT 29EP78 STL-108-F1443144 "42 "156 "€1,003.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-F1203 Repülőtéri járda stencil 3 120 hüvelyk
€939.07 /Mértékegység