RAE STL-108-F1200 Repülőtéri járda stencil 0 120 hüvelykes | AH2JXW 29EP35

RAE STL-108-F1200 Repülőtéri járda stencil 0 120 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JXW Modell: STL-108-F1200Kereszthivatkozás: 29EP35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€872.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőtéri járda sablon
RagasztóanyagNem
Karakter0
Karakter magasság120 "
Karakter szélessége35 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság132 "
Teljes szélesség48 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságÁr
RAE STL-108-F1080 Repülőtéri járda stencil 0 108 hüvelykes | AH2JWC 29EN94 STL-108-F1080108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F1440 Repülőtéri járdasablon 0 144 hüvelykes | AH2JZP 29EP75 STL-108-F1440144 "42 "156 "€1,003.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-F1200 Repülőtéri járda stencil 0 120 hüvelyk
€872.53 /Mértékegység