RAE STL-108-8108 Járdasablon 10 hüvelykes Mega Kit 1/8 | AA8GEU 18E719

RAE STL-108-8108 Járdasablon 10 hüvelykes Mega készlet 1/8

Raktáron
Tétel: AA8GEU Modell: STL-108-8108Kereszthivatkozás: 18E719

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,145.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
KarakterBetűk, számok és írásjelek
Karakter magasság10 "
Karakter szélessége6"
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Teljes magasság22 "
Teljes szélesség6"
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.925
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságTeljes szélességVastagságÁr
RAE STL-116-8028 Járdasablon 2 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GDK 18E687 STL-116-80282"1.5 "8"2"0.062 "€280.87
RAE STL-108-8028 Járdasablon 2 hüvelykes Mega Kit 1/8 | AA8GDL 18E688 STL-108-80282"1.5 "8"2"0.125 "€490.56
RAE STL-116-8038 Járdasablon 3 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GDR 18E693 STL-116-80383"2"9"2"0.062 "€280.87
RAE STL-108-8038 Járdasablon 3 hüvelykes Mega Kit 1/8 | AA8GDT 18E694 STL-108-80383"2"9"2"0.125 "€490.56
RAE STL-116-8048 Járdasablon 4 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GDY 18E699 STL-116-80484"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€409.74
RAE STL-108-8048 Járdasablon 4 hüvelykes Mega Kit 1/8 | AA8GDZ 18E701 STL-108-80484"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€490.56
RAE STL-116-8068 Járdasablon 6 hüvelykes Mega Kit 1/16 | AA8GEE 18E706 STL-116-80686"4"12 "4"0.062 "€445.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-8108 Járdasablon 10 hüvelykes Mega készlet 1/8
€1,145.89 /Mértékegység