RAE STL-108-6490 Athletic Stencil Batters doboz 36 hüvelykes 1/8 | AA8GJN 18E807

RAE STL-108-6490 Athletic Stencil ütődoboz, 36 hüvelykes 1/8

Raktáron
Tétel: AA8GJN Modell: STL-108-6490Kereszthivatkozás: 18E807

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSportos stencil
KarakterBaseball ütők doboza
Karakter magasság36 "
Karakter szélessége94 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Teljes magasság106 "
Teljes szélesség94 "
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
RAE STL-116-6490 Athletic Stencil Batters doboz 36 hüvelykes 1/16 | AA8GJM 18E806 STL-116-64900.062 "€378.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-6490 Athletic Stencil ütődoboz, 36 hüvelykes 1/8
€382.01 /Mértékegység