RAE 9620-05 Falazóstukkó festék zöld 5 gallon | AF6JBC 19NY80

RAE 9620-05 Falazóstukkó festék zöld 5 gallon

Raktáron
Tétel: AF6JBC Modell: 9620-05Kereszthivatkozás: 19NY80

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső festék
Alkalmazási módszerEcset, tekercs, spray
színekZöld
Lefedettség200–300 négyzetméter / gal.
Száraz idő30 min.
Száraz idő újrafestés4 XNUMX óra.
befejezFélfényes
Festék színcsaládZöldek
Méret5 gal.
felületiBeltéri és kültéri falazatok, tégla, cement, betontömb, hamupapír, stukkó, fa, farostlemez, alumínium, farostlemez, vinil iparvágány vagy kárpit, vakolat, új vagy bevont akusztikus mennyezet, valamint korábban festett vagy alapozott fém
VOC tartalom18 g / l

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3209100000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretVOC tartalomÁr
RAE 9610-01 Kőműves stukkó festék fehér 1 gallon | AF6JAK 19NY64 9610-01fehér1 gal.18 g / l€109.43
RAE 9610-05 Kőműves stukkó festék fehér 5 gallon | AF6JAL 19NY65 9610-05fehér5 gal.18 g / l€447.74
RAE 9610-55 Kőműves stukkó festék, fehér, 55 gallon | AF6JAM 19NY66 9610-55fehér55 gal.18 g / l€4,194.83
RAE 9612-01 Kőműves stukkó festék fekete 1 gallon | AF6JAN 19NY67 9612-01Fekete1 gal.16 g / l€103.99
RAE 9612-05 Kőműves stukkó festék fekete 5 gallon | AF6JAP 19NY68 9612-05Fekete5 gal.16 g / l€379.78
RAE 9612-55 Kőműves stukkó festék fekete 55 gallon | AF6JAQ 19NY69 9612-55Fekete55 gal.16 g / l€3,709.51
RAE 9614-01 Kőműves stukkó festékbarna 1 gallon | AF6JAR 19NY70 9614-01Cserez1 gal.16 g / l€112.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE 9620-05 Falazóstukkó festék zöld 5 gallon
€553.19 /Mértékegység