Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 7302RAC doboz műanyag 1 banda | AF2QEZ 6XC59

RACO 7302RAC doboz műanyag 1 banda

Raktáron
Tétel: AF2QEZ Modell: 7302RACKereszthivatkozás: 6XC59
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
€2.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaPVC, egyetlen eszköz szegekkel, NM-B-hez
Tartó típusa1/2 "visszaesés
Kapacitás18 Cu.
színekSzürke
Mélység2-13 / 16 "
Hossz3.625 "
AnyagHőre lágyuló
Névleges mélység2-13 / 16 "
Névleges hossz3-5 / 8 "
Névleges szélesség2.25 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma0
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma1
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaKapacitásMélységHosszNévleges mélységÁr
RACO 7887RAC doboz műanyag 1 banda | AF2QFA 6XC60 7887RACPVC, egyeszközű, régi munka, NM-B-hez14 Cu.2-7 / 8 "3"2.875 "€7.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 7302RAC doboz műanyag 1 banda
€2.44 /Mértékegység