Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 696 Box Masonry 2 Gang | AC9UQL 3KF70

RACO 696 Box Falonry 2 Gang

Raktáron
Tétel: AC9UQL Típus: 696Kereszthivatkozás: 3KF70
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
€30.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaKőműves, nem fogható
Kapacitás45 Cu.
színekEzüst
Mélység3-1 / 2 "
Hossz3.75 "
AnyagHorganyzott cink
Névleges mélység3.5 "
Névleges hossz3-3 / 4 "
Névleges szélesség3 25 / 32 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma4
1/2 "-os oldalsó kiesések száma12
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma4
3/4 "-os oldalsó kiesések száma12
A bandák száma2
Szélesség3 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5328
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szélességDoboz típusaKapacitás1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaszínekMélységTételAnyagÁr
RACO 7824RAC doboz műanyag kerek | AF2QFB 6XC62 7824RAC4.25 "PVC, kerek körmökkel20 Cu.-Fekete4"Elektromos dobozHőre lágyuló€9.45
RACO 232RAC Doboz, 4 SQ, Hegesztett, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------Doboz-€5.80
RACO 6289 Covr Box, Rect Flr, 2-1/8X1, Comb Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------Doboz-€126.54
RACO 970RAC kapcsolódoboztartó, régi munkanyereg | CT8KYJ 206L44 970RAC------Doboz támogatás-€18.69
RACO 185 doboz, 4 négyzetméter, húzott 1-1/4 mély, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------Doboz-€6.13
RACO 570RAC Sw Box, Fülek, Mc-Clamps, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------Doboz-€10.42
RACO 3702-3 vezeték Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Elektromos doboz-€23.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 696 Box Falonry 2 Gang
€30.65 /Mértékegység