Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 127 doboz nyolcszög 4 x 4 hüvelykes | AF2QFN 6XC79

RACO 127 doboz nyolcszög 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2QFN Típus: 127Kereszthivatkozás: 6XC79

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy 1/2 "végű kiesés
Doboz típusaNyolcszög
Kapacitás15.5 Cu.
színekEzüst
Mélység1-1 / 2 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység1.5 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma3
1/2 "-os oldalsó kiesések száma2
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma2
3/4 "-os oldalsó kiesések száma2
A bandák száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2286
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusa1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaÁr
RACO 160 dobozos nyolcszög 4 x 4 hüvelyk | AB4DQA 1XC28 160Nyolcszög konzollal1€12.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 127 doboz nyolcszög 4 x 4 hüvelyk
€7.93 /Mértékegység