Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 160 dobozos nyolcszög 4 x 4 hüvelyk | AB4DQA 1XC28

RACO 160 doboz nyolcszög 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4DQA Típus: 160Kereszthivatkozás: 1XC28

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€12.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy 1/2 "végű kiesés
Doboz típusaNyolcszög konzollal
Tartó típusaJ zárójel
Kapacitás15.5 Cu.
Szorító típus(4) NM-B
színekEzüst
Mélység1-1 / 2 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység1.5 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma2
A bandák száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3078
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusa1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaÁr
RACO 127 doboz nyolcszög 4 x 4 hüvelykes | AF2QFN 6XC79 127Nyolcszög3€7.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 160 doboz nyolcszög 4 x 4 hüvelyk
€12.60 /Mértékegység