QUIETCOOL QC CL-3100 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 16 hüvelykes lapát, 3, 126 cfm Max, 1, 608 m² Lefedettség | CT8KWT 32NA76

QUIETCOOL QC CL-3100 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 16 hüvelykes lapát, 3, 126 cfm Max, 1, 608 négyzetláb lefedettség

Raktáron
Tétel: CT8KWT Modell: QC CL-3100Kereszthivatkozás: 32NA76

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,539.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
QUIETCOOL QC ES-1500 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 14 hüvelykes lapát, 1, 434 cfm Max, 717 m² Lefedettség | CT8KWM 45AM70 QC ES-1500€1,304.94
QUIETCOOL QC CL-1500 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 14 hüvelykes lapát, 1, 472 cfm Max, 736 m² Lefedettség | CT8KWN 32NA74 QC CL-1500€916.25
QUIETCOOL QC CL-2250 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 16 hüvelykes lapát, 2, 465 cfm Max, 1, 233 m² Lefedettség | CT8KWP 32NA75 QC CL-2250€1,252.50
QUIETCOOL QC ES-2250 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 16 hüvelykes lapát, 2, 492 cfm Max, 1, 246 m² Lefedettség | CT8KWQ 45AM67 QC ES-2250€1,498.21
QUIETCOOL QC ES-3100 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 16 hüvelykes lapát, 3, 081 cfm Max, 1 541 négyzetláb Lefedettség | CT8KWR 45AM65 QC ES-3100€1,798.42
QUIETCOOL QC ES-4700 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 18 hüvelykes lapát, 4, 195 cfm Max, 2 098 m² Lefedettség | CT8KWU 45AM68 QC ES-4700€2,343.25
QUIETCOOL QC CL-4700 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 18 hüvelykes lapát, 4, 415 cfm Max, 2, 208 m² Lefedettség | CT8KWV 32NA78 QC CL-4700€1,856.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUIETCOOL QC CL-3100 teljes ház ventilátor, mennyezetre szerelhető, 16 hüvelykes lapát, 3, 126 cfm Max, 1, 608 négyzetláb lefedettség
€1,539.81 /Mértékegység