Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GYORSKÁBEL 6701-360-025T Hardverrögzítő - 25 db-os csomag | AB9VDH 2FGA3

QUICK CABLE 6701-360-025T hardverrögzítő – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VDH Modell: 6701-360-025TKereszthivatkozás: 2FGA3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€22.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHardverrögzítő
színekcink
csatlakozásCsavar
Kapcsolat típusaCsavar
Ház anyagaÓnozott acél
AnyagAcél / ón
Stud méret5/16 - 18 "
Alkategóriahardver

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318155056
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekcsatlakozásKapcsolat típusaHáz anyagaAnyagStud méretÁr
GYORSKÁBEL 6000-360-025 Hardverrögzítő - 25 db-os csomag | AB9UYM 2FEY7 6000-360-025AcélCsavarozza-Horganyzott acélAcél / cink5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€22.95
GYORSKÁBEL 6015-360-025 Hardverrögzítő - 25 db-os csomag | AB9UYN 2FEY8 6015-360-025AcélCsavarozzaCsavarozzaRozsdamentes acélRozsdamentes acél3/8 - 16 "€114.80
GYORSKÁBEL 6014-360-025 Hardverrögzítő - 25 db-os csomag | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025RozsdamentesCsavarozza-Ónozott acélAcél / ón5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€46.25
GYORSKÁBEL 6706-360-010 Hardverrögzítő - 10 db-os csomag | AB9VDY 2FGB8 6706-360-010VezetCsúsztassa beCsúsztassa beVezetVezet-€18.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUICK CABLE 6701-360-025T hardverrögzítő – 25 db-os csomag
€22.11 /Mértékegység