Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GYORSKÁBEL 5651-360-010R hőre zsugorodó cső, 1/2 hüvelykes piros - 10 db-os csomag | AB9VCX 2FFY8

QUICK CABLE 5651-360-010R hőre zsugorodó cső 1/2 hüvelykes piros – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VCX Modell: 5651-360-010RKereszthivatkozás: 2FFY8
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
€10.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány6 a 2
színekPiros
Zsugorodás utáni azonosító0.188 "
Zsugorodás előtti azonosító0.5 "
Hossz1.5 "
AnyagTérhálós poliolefin
Max. Feszültség600V
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.257 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 230 F
Falvastagság zsugorodás után0.125 "
Fal típusNehéz fal
Vezetéktartomány1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományszínekZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóVezetéktartományÁr
GYORSKÁBEL 5651-360-010B Hőre zsugorodó cső, 1/2 hüvelykes fekete - 10 db-os csomag | AB9VCW 2FFY7 5651-360-010B6 a 2Fekete0.188 "0.5 "1/2€10.89
GYORSKÁBEL 5613-360-010B Hőre zsugorodó cső, 3/4 hüvelykes fekete - 10 db-os csomag | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010B4 - 2 / 0Fekete0.25 "0.75 "3/4€11.52
GYORSKÁBEL 5614-360-010R hőre zsugorodó cső, 3/4 hüvelykes piros - 10 db-os csomag | AB9VCZ 2FFZ1 5614-360-010R4 - 2 / 0Piros0.25 "0.75 "3/4€11.50
GYORSKÁBEL 5615-360-010B Hőre zsugorodó cső fekete - 10 db-os csomag | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010B1/0 - 6/0 (250mcm)Fekete0.375 "1.125 "1.125€13.77
GYORSKÁBEL 5616-360-010R hőre zsugorodó cső piros - 10 db-os csomag | AB9VDB 2FFZ3 5616-360-010R1/0 - 6/0 (250mcm)Piros0.375 "1.125 "1.125€13.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUICK CABLE 5651-360-010R hőre zsugorodó cső 1/2 hüvelykes piros – 10 db-os csomag
€10.87 /Mértékegység