Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GYORSKÁBEL 5616-360-010R hőre zsugorodó cső piros - 10 db-os csomag | AB9VDB 2FFZ3

QUICK CABLE 5616-360-010R Heat Shrinkable Tubing Red - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AB9VDB Modell: 5616-360-010RKereszthivatkozás: 2FFZ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány1/0 - 6/0 (250mcm)
színekPiros
Zsugorodás utáni azonosító0.375 "
Zsugorodás előtti azonosító1.125 "
Hossz1.5 "
AnyagTérhálós poliolefin
Max. Feszültség600V
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.257 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 230 F
Falvastagság zsugorodás után0.125 "
Fal típusNehéz fal
Vezetéktartomány1.125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód3926909980
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományszínekZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóVezetéktartományÁr
GYORSKÁBEL 5651-360-010B Hőre zsugorodó cső, 1/2 hüvelykes fekete - 10 db-os csomag | AB9VCW 2FFY7 5651-360-010B6 a 2Fekete0.188 "0.5 "1/2€10.89
GYORSKÁBEL 5651-360-010R hőre zsugorodó cső, 1/2 hüvelykes piros - 10 db-os csomag | AB9VCX 2FFY8 5651-360-010R6 a 2Piros0.188 "0.5 "1/2€10.87
GYORSKÁBEL 5613-360-010B Hőre zsugorodó cső, 3/4 hüvelykes fekete - 10 db-os csomag | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010B4 - 2 / 0Fekete0.25 "0.75 "3/4€11.52
GYORSKÁBEL 5614-360-010R hőre zsugorodó cső, 3/4 hüvelykes piros - 10 db-os csomag | AB9VCZ 2FFZ1 5614-360-010R4 - 2 / 0Piros0.25 "0.75 "3/4€11.50
GYORSKÁBEL 5615-360-010B Hőre zsugorodó cső fekete - 10 db-os csomag | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010B1/0 - 6/0 (250mcm)Fekete0.375 "1.125 "1.125€13.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUICK CABLE 5616-360-010R Heat Shrinkable Tubing Red - Pack Of 10
€13.78 /Mértékegység