GYORSKÁBEL 200207-396-025 Akkumulátorkábel, 2/0 vezetékes méretű, PVC, sodrott, 25 láb hosszúságú, piros, 1 vezetékes | CT8KTJ 5NEY4

QUICK CABLE 200207-396-025 Battery Cable, 2/0 Wire Size, PVC, Stranded, 25 ft Length, Red, 1 Conductors

Raktáron
Tétel: CT8KTJ Modell: 200207-396-025Kereszthivatkozás: 5NEY4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€316.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.562
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezeték színeÁr
GYORSKÁBEL 200105-396-025 25 láb hosszúságú PVC akkumulátorkábel, 1 AWG vezetékméret, 60 V max. Feszültség, fekete | CD2KLH 5ÚJ9 200105-396-025FeketeFekete€215.79
GYORSKÁBEL 200205-396-025 25 láb hosszúságú PVC akkumulátorkábel, 1 AWG vezetékméret, 60 V max. Feszültség, piros | CD2KLJ 5NEY2 200205-396-025PirosPiros€215.79
GYORSKÁBEL 200106-396-025 Akkumulátorkábel, 1/0 vezetékméret, PVC, sodrott, 25 láb hosszú, fekete, 1 vezeték | CT8KTE 5NEX1 200106-396-025--€283.66
GYORSKÁBEL 200206-396-025 Akkumulátorkábel, 1/0 vezetékméret, PVC, sodrott, 25 láb hosszú, piros, 1 vezetékes | CT8KTF 5NEY3 200206-396-025--€283.66
GYORSKÁBEL 200104-396-025 akkumulátorkábel, 2 AWG vezetékméret, PVC, sodrott, 25 láb hosszú, fekete, 1 vezeték | CT8KTG 5ÚJ8 200104-396-025--€187.07
GYORSKÁBEL 200107-396-025 akkumulátorkábel, 2/0 vezetékes méretű, PVC, sodrott, 25 láb hosszú, fekete, 1 vezeték | CT8KTH 5NEX2 200107-396-025--€316.72
QUICK CABLE 200103-396-025 akkumulátorkábel, 4 AWG vezetékméret, PVC, sodrott, 25 láb hosszú, fekete, 1 vezeték | CT8KTK 5ÚJ7 200103-396-025--€127.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUICK CABLE 200207-396-025 Battery Cable, 2/0 Wire Size, PVC, Stranded, 25 ft Length, Red, 1 Conductors
€316.72 /Mértékegység