QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS270YL Függeszték/halmozott rekesz 18l x 16-1/2w Sárga | AF4FYF 8VMV0

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270YL akasztós/rakásos szemetes 18l x 16-1/2w Sárga

Raktáron
Tétel: AF4FYF Típus: QUS270YLKereszthivatkozás: 8VMV0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€74.20 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSárga
Belső magasság10.25 "
Belső hossza17.125 "
Belső szélesség14.75 "
Terhelhetőség75 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság11 "
Külső hossz18 "
Külső szélesség16.5 "
Használja az osztószámot.Mfr. DUS270 sz
Használja a Grainger Divider No.8C774
kötet1.89 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.89 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekMagasságAnyagHosszú elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS200CL Akasztható és rakható rekesz 5 hüvelyk hosszúság 4-1/8 hüvelyk szélesség | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5"4.125 "€3.21
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS210CL akasztható és kötegelő rekesz 5-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5.375 "4.125 "€3.81
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS220CL akasztható és kötegelő rekesz 7-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"7.375 "4.125 "€5.07
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS221CL akasztható és összerakható rekesz 9-1/4 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"9.25 "6"€14.54
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS224CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 fontSzűrő kikapcsolása4"polipropilén14"10.875 "4.125 "€13.46
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS230CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"10.875 "5.5 "€13.60
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS234CL akasztható és kötegelő rekesz 14-3/4 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"14.75 "5.5 "€18.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270YL akasztós/rakásos szemetes 18l x 16-1/2w Sárga
€74.20 /Mértékegység