QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS241CL akasztható és kötegelő rekesz 13-5/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPL 10H846

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241CL akasztható és egymásra rakható rekesz, 13-5/8 hüvelyk hosszú, átlátszó

Raktáron
Tétel: AA2GPL Típus: QUS241CLKereszthivatkozás: 10H846

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36.48 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság6"
Belső magasság5.75 "
Belső hossza12.875 "
Belső szélesség6 9 / 16 "
Hossz13-5 / 8 "
Terhelhetőség60 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság6"
Külső hossz13.625 "
Külső szélesség8.25 "
Használja az osztószámot.Mfr. DUS241 sz
kötet0.27 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.27 köb. ft.
Szélesség8-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)58.93
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekMagasságAnyagHosszú elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS200CL Akasztható és rakható rekesz 5 hüvelyk hosszúság 4-1/8 hüvelyk szélesség | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5"4.125 "€3.21
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS210CL akasztható és kötegelő rekesz 5-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5.375 "4.125 "€3.92
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS220CL akasztható és kötegelő rekesz 7-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"7.375 "4.125 "€5.34
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS221CL akasztható és összerakható rekesz 9-1/4 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"9.25 "6"€14.99
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS224CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 fontSzűrő kikapcsolása4"polipropilén14"10.875 "4.125 "€13.87
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS230CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"10.875 "5.5 "€14.22
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS234CL akasztható és kötegelő rekesz 14-3/4 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"14.75 "5.5 "€19.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241CL akasztható és egymásra rakható rekesz, 13-5/8 hüvelyk hosszú, átlátszó
€36.48 /Mértékegység