Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRL1 Grommet Buna-n Ms 35489-15 - 50 db-os csomag | AD2CDL

APPROVED VENDOR 3MRL1 Grommet Buna-n Ms 35489-15 – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2CDL Modell: 3MRL1
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
€28.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
AN 931 szám8-20
színekFekete
durométert50A +/- 5
nyúlás300%
Belül Dia. (A)1 / 2 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-35 ° F
MS 35489 szám15
Dia-n kívül (B)1-1 / 2 "
Általános vastagság1 / 4 "
Panel lyuk Dia. (E)1-1 / 4 "
A panel vastagsága1 / 16 "
Szakítószilárdság870 psi
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - 25 db-os csomag | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "€29.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - 25 db-os csomag | AD2BWN 3MPN17 / 16 "3 / 16 "€29.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - 25 db-os csomag | AD2BWP 3MPN21 / 2 "1 / 4 "€32.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN3 gumigyűrű, 1/2" x 1-1/2" átmérő, 1/8" vastag | AD2BWQ 3MPN35 / 16 "1 / 8 "€60.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - 25 db-os csomag | AD2BWR 3MPN49 / 16 "3 / 16 "€73.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - 25 db-os csomag | AD2BWT 3MPN59 / 16 "3 / 16 "€62.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - 25 db-os csomag | AD2BWU 3MPN65 / 8 "1 / 4 "€73.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRL1 Grommet Buna-n Ms 35489-15 – 50 db-os csomag
€28.92 /Mértékegység