QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QDC2717-12 Fedővel ellátott tartály 2.5 Cu láb szürke | AF4UFB 9KAC5

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2717-12 Fedővel ellátott tartály 2.5 Cu láb szürke

Raktáron
Tétel: AF4UFB Modell: QDC2717-12Kereszthivatkozás: 9KAC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€120.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolt fedéllel ellátott tartály
színekSzürke
Magasság12-1 / 2 "
Belső magasság12.5 "
Belső hossza25.75 "
Belső szélesség16 "
Hossz27 "
Terhelhetőség150 font
Anyagpolietilén
Külső magasság12.5 "
Külső hossz27 "
Külső szélesség17.75 "
kötet2.5 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.5 köb. ft.
Szélesség17-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4335
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)69.34
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességkötetSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QDC2012-7 Csatlakoztatott fedelű tartály 1.17 Cu láb szürke | AF3RZW 8CP01 QDC2012-720 "7-1 / 2 "7.5 "11.5 "1.17 köb. ft.11-1 / 2 "17.75 "10.75 "€72.38
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QDC2115-12 Fedővel ellátott tartály 1.67 Cu láb szürke | AF3RZX 8CP02 QDC2115-1221.5 "12-3 / 4 "12.75 "15.25 "1.67 köb. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€106.41
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QDC2420-12 Fedővel ellátott tartály 2.44 Cu láb szürke | AF4HTY 8XDY3 QDC2420-1224 "12-1 / 2 "12.5 "20 "2.44 köb. ft.20 "22.75 "18.5 "€120.90
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QDC2115-9 Fedővel ellátott tartály 1.27 Cu láb szürke | AF4LJN 9AD58 QDC2115-921.5 "9-5 / 8 "9.625 "15.25 "1.27 köb. ft.15-1 / 4 "20.2514.25 "€84.19
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QDC2515-14 Csatlakoztatott fedelű tartály 2.20 Cu láb szürke | AF4PXV 9F403 QDC2515-1424 "13-3 / 4 "13.75 "15 "2.2 köb. ft.15 "22.5 "14 "€114.60
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QDC2115-17 Csatlakoztatott fedelű tartály 2.31 Cu láb szürke | AF4RXY 9HXJ1 QDC2115-1721.5 "17-1 / 4 "17.25 "15.25 "2.31 köb. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€141.28
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QDC2213-12 Csatlakoztatott fedelű tartály 1.64 Cu láb szürke | AF4XBK 9NMR6 QDC2213-1222.5 "11-7 / 8 "11.875 "12 13 / 16 "1.64 köb. ft.12-13 / 16 "19.875 "12 "€98.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2717-12 Fedővel ellátott tartály 2.5 Cu láb szürke
€120.84 /Mértékegység