Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK VG11108-122 Sample Vial 2ml 32mm Diameter Pk 1000 | AF7KDZ 21RP99

QORPAK VG11108-122 Mintafiola 2 ml 32 mm Átmérő Pk 1000

Raktáron
Tétel: AF7KDZ Modell: VG11108-122Kereszthivatkozás: 21RP99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€520.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás2mL
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő32mm
Magasság12mm
AnyagBoroszilikát üveg
Nyakméret8-425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7010900540

Termékváltozatok

TermékekModellszínekNyakméretÁr
QORPAK VG21102-112 Mintafiola 2ml 32mm Átmérő Pk 1000 | AF7KAA 21RP42 VG21102-112Borostyán8-425€374.05
QORPAK VG11109-112 Mintafiola 2ml 32mm Átmérő Pk 1000 | AF7KBY 21RP13 VG11109-112Szűrő kikapcsolása8-425€338.51
QORPAK VG11137-212 Mintafiola 2ml 32mm Átmérő Pk 1000 | AF7KCA 21RP16 VG11137-212Szűrő kikapcsolása11mm€354.78
QORPAK VG11165-312 Mintafiola 2ml 32mm Átmérő Pk 1000 | AF7KCC 21RP22 VG11165-312Szűrő kikapcsolása11mm€366.30
QORPAK VG21116-212 Mintafiola 2ml 32mm Átmérő Pk 1000 | AF7KCE 21RP24 VG21116-212Borostyán11mm€367.73
QORPAK VG21130-212 Mintafiola 2ml 32mm Átmérő Pk 1000 | AF7KCF 21RP25 VG21130-212Borostyán11mm€404.55
QORPAK VG21158-312 Mintafiola 2ml 32mm Átmérő Pk 1000 | AF7KCG 21RP26 VG21158-312Szűrő kikapcsolása11mm€404.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK VG11108-122 Mintafiola 2 ml 32 mm Átmérő Pk 1000
€520.63 /Mértékegység