QORPAK PLA-03353 Jar 32 Unce 120-400 - 60 db-os csomag | AD4PJJ 41W342

QORPAK PLA-03353 Jar 32 unce 120-400 - 60 db

Raktáron
Tétel: AD4PJJ Modell: PLA-03353Kereszthivatkozás: 41W342

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€340.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagapolipropilén
Kapacitás32 oz.
ZáróanyagNem számít
Átmérő119mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság96mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete120-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK PLC-03693 Jar 1 uncia - 72 darabos csomag | AD4NBE 41U376 PLC-03693Természetes1 Oz.polipropilén38mm41mm43-400 mm€201.95
QORPAK PLC-03696 Jar 2 uncia csomag 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Természetes2 oz.Polipropilén / polietilén hab52mm46mm53-400 mm€162.42
QORPAK PLC-03697 Jar 2 uncia csomag 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Természetes2 oz.polipropilén52mm46mm53-400 mm€166.15
QORPAK PLC-03700 Jar 4 uncia - 36 csomag | AD4NBH 41U379 PLC-03700Természetes4 oz.Polipropilén / polietilén hab56mm70mm58-400 mm€143.42
QORPAK PLC-03701 Jar 4 uncia - 36 csomag | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Természetes4 oz.polipropilén56mm70mm58-400 mm€155.47
QORPAK PLC-03703 Jar 8 uncia - 36 csomag | AD4NBK 41U381 PLC-03703Természetes8 oz.Polipropilén / polietilén hab88mm64mm89-400 mm€266.14
QORPAK PLC-03704 Jar 8 uncia - 36 csomag | AD4NBL 41U382 PLC-03704Természetes8 oz.polipropilén88mm64mm89-400 mm€257.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLA-03353 Jar 32 unce 120-400 - 60 db
€340.65 /Mértékegység