QORPAK PLA-03243 Vödör 5 gallonos csomag 48 | AD4NHZ 41U616

QORPAK PLA-03243 Vödör 5 gallon 48 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4NHZ Modell: PLA-03243Kereszthivatkozás: 41U616

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,217.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
AutoklávozhatóNem
Kapacitás5 gal.
Zárás mérete38-400
színekTermészetes
AnyagLDPE
típusZárt fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.77
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAnyagPkg. Menny.Ár
QORPAK PLA-03326 Vödör 5 gallon - 30 db-os csomag | AD4NHX 41U613 PLA-033265 gal.HDPE1€612.15
QORPAK PLA-03242 Vödör 128 uncia - 10 db-os csomag | AD4NHY 41U615 PLA-03242128 oz.LDPE1€288.20
QORPAK 240131 Vödör, 5 gal, nyitott fej, műanyag, 11 7/8 hüvelyk, 14 5/8 hüvelyk teljes magasság, kerek, fehér | CT8JDW 21RN71 240131--10€490.63
QORPAK 240171 Vödör, 5 gal, nyitott fej, műanyag, 11 7/8 hüvelyk, 14 5/8 hüvelyk teljes magasság, kerek, fehér | CT8JDX 21RN06 240171--4€261.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLA-03243 Vödör 5 gallon 48 db-os csomag
€2,217.60 /Mértékegység