QORPAK GLC-05969 Bottle 15ml - Pack Of 624 | AD4MYF 41U303

QORPAK GLC-05969 flakon 15 ml - 624 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD4MYF Modell: GLC-05969Kereszthivatkozás: 41U303

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,630.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagoló palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaÜveg
Kapacitás15mL
Záró színFekete
ZáróanyagFenolos cellulóz / vinil
Átmérő31mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság50mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete28-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 280.8
Hajó magassága (cm)137.57
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK GLC-02152 palack széles 32 uncia csomagolóüveg - 12 darabos csomag | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 oz.FeketePolipropilén / PTFE99mm178mm53-400 mm€173.90
QORPAK GLC-02081 flakon 30 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLZöldHőre keményedő F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm€124.29
QORPAK GLC-02085 flakon 30 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLFeketeFenolos / polikon37mm65mm28-400 mm€100.07
QORPAK GLC-02089 flakon 30 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLFeketeFenolos cellulóz / vinil37mm65mm28-400 mm€96.56
QORPAK GLC-02096 flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLZöldHőre keményedő F217 / PTFE44mm75mm33-400 mm€144.29
QORPAK GLC-02101 flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLFeketeFenolos / polikon44mm75mm33-400 mm€129.75
QORPAK GLC-02106 flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLFeketeFenolos cellulóz / vinil44mm75mm33-400 mm€113.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-05969 flakon 15 ml - 624 db-os kiszerelés
€1,630.20 /Mértékegység