Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-05943 Bottle Wide 42 Oz Packer Glass PK6 | AG9QAU 21RL94

QORPAK GLC-05943 palack széles, 42 oz-os csomagolóüveg PK6

Raktáron
Tétel: AG9QAU Modell: GLC-05943Kereszthivatkozás: 21RL94
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
€114.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagoló palack
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
TestalkatSzínezett
Kapacitás42 oz.
BezárásIgen
Záró színFekete
Záróanyagpolipropilén
Záró típusCsavarja be
Szájszéles
Csavaros záródás mérete70-400 mm
AlakRound
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.411
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)22.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: PTFE
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 42 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságAlapanyagTestszínCsavaros záródás méreteAlaktest anyagaKapacitásÁr
QORPAK GLC-02190 Boston kerek palack 120cc széles - 24 db-os csomag | AB4UVA 20F877 GLC-02190Csomagoló palack95mmÜvegBorostyán38-400 mmBoston fordulóÜveg típus III120mL€110.99
QORPAK GLC-02118 Boston kerek palack 250cc széles - 24 db-os csomag | AB4UVB 20F878 GLC-02118Csomagoló palack119mmÜvegBorostyán45-400 mmBoston fordulóÜveg típus III250mL€131.88
QORPAK GLC-05972 palack széles szájú 1 oz csomagoló PK24 | AG9QAF 21RL80 GLC-05972Csomagoló palack-ÜvegBorostyán28-400 mmRound-1 Oz.€113.98
QORPAK GLC-02104 palack széles szájú 2 oz csomagolóüveg PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Csomagoló palack-ÜvegBorostyán33-400 mmRound-2 oz.€87.22
QORPAK GLC-05984 palack széles szájú 1 oz üvegcsomagoló PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Csomagoló palack-ÜvegBorostyán28-400 mmRound-1 Oz.€119.23
QORPAK GLC-05971 palack széles szájú 2 oz csomagolóüveg PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Csomagoló palack-ÜvegBorostyán33-400 mmRound-2 oz.€127.30
QORPAK GLC-02200 üveg széles szájú 4 oz üvegcsomagoló PK24 | AG9QBK 21RM14 GLC-02200Csomagoló palack-ÜvegBorostyán38-400 mmRound-4 oz.€107.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-05943 palack széles, 42 oz-os csomagolóüveg PK6
€114.39 /Mértékegység