JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4143604001040308 Lap Perforált SS 40 x 36 14 Méret 0.250 Átm. Kerek | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381

APPROVED VENDOR PS4143604001040308 Perforált lap SS 40 x 36 14 mérő 0.250 átmérő kerek

Raktáron
Tétel: AE6ANL Modell: PS4143604001040308Kereszthivatkozás: 5PDK2 / 9358T381

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,061.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált lap
Ötvözet típusa304
Középtávolság3 / 8 "
befejez2B
Nyomtáv14
Keménységi skálaRockwell
Hole Dia.0.25 "
Lyukmintalépcsőzetes
Lyuk alakúRound
Hossz40 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagRozsdamentes acél
Nyílt terület40%
kedélylágyított
Szakítószilárdság85
Vastagság0.075 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.004 "
Tipikus keménységB90
Szélesség36 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "
Folyáshatár35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.945
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód7219900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHole Dia.Nyílt területVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4163604001040308 Lap Perforált SS 40 x 36 16 Méret 0.250 Átm. Kerek | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4183604001040308 Lap Perforált SS 40 x 36 18 Méret 0.250 Átm. Kerek | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€772.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4113604001040308 Lap Perforált SS 40 x 36 11 Méret 0.250 Átm. Kerek | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,784.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4143604001080316 Lap Perforált SS 40 x 36 14 Méret 0.125 Átm. Kerek | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "€876.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4163604001040516 Lap Perforált SS 40 x 36 16 Méret 0.250 Átm. Kerek | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4163604001080316 Lap Perforált SS 40 x 36 16 Méret 0.125 Átm. Kerek | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PS4163604003160104 Lap Perforált SS 40 x 36 16 Méret 0.188 Átm. Kerek | AE6ANQ 5PDK6 / 9358T251 PS4163604003160104160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "€923.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR PS4143604001040308 Perforált lap SS 40 x 36 14 mérő 0.250 átmérő kerek
€1,061.78 /Mértékegység