Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-02295 Üveg biztonsági bevonatú 2500ml 70-400 csomag 4 | AD4PCX 41W207

QORPAK GLC-02295 palack biztonsági bevonattal, 2500 ml 70-400 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4PCX Modell: GLC-02295Kereszthivatkozás: 41W207

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€438.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági bevonattal ellátott csomagolóüveg
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaMűanyag bevonatú üveg
Kapacitás2,500mL
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő140mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság239mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete70-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1985
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód7010900510
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK GLA-07053 Palack biztonsági bevonatú 2500 ml 70-400-12 db-os csomag | AD4NUD 41W001 GLA-070532,500mL-Nem számít140mm239mm70-400 mm€625.28
QORPAK GLC-02283 Üveg biztonsági bevonatú 250ml 45-400 - 24 darabos csomag AD4PCQ 41W201 GLC-02283250mLZöldHőre keményedő F217 / PTFE65mm119mm45-400 mm€776.99
QORPAK GLC-02285 Üveg biztonsági bevonatú 250ml 45-400 - 24 darabos csomag | AD4PCR 41W202 GLC-02285250mLFeketeFenolos cellulóz / vinil65mm119mm45-400 mm€789.27
QORPAK GLC-02289 Üveg biztonsági bevonatú 500ml 53-400 - 12 darabos csomag AD4PCU 41W204 GLC-02289500mLFeketeFenolos cellulóz / vinil81mm146mm53-400 mm€380.98
QORPAK GLC-02292 palack biztonsági bevonattal, 950 ml 53-400 - 12 db-os csomag | AD4PCW 41W206 GLC-02292950mLFeketeFenolos cellulóz / vinil99mm178mm53-400 mm€433.70
QORPAK GLC-02297 Üveg biztonsági bevonatú 2500ml 70-400 csomag 4 | AD4PCY 41W208 GLC-022972,500mLFeketeFenolos cellulóz / vinil140mm239mm70-400 mm€403.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-02295 palack biztonsági bevonattal, 2500 ml 70-400 4 db-os csomag
€438.37 /Mértékegység