Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-02268 Bottle Safety Coated 16 Oz Boston Round PK12 | AG9QEP 21RM96

QORPAK GLC-02268 palack biztonsági bevonattal ellátott 16 oz Boston Round PK12

Raktáron
Cikkszám: AG9QEP Modell: GLC-02268Kereszthivatkozás: 21RM96

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€297.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági bevonattal ellátott palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaBiztonsági bevonatú üveg
TestalkatSzínezett
Kapacitás16 oz.
BezárásIgen
Záró színFekete
Záróanyagfenolos
Záró típusCsavarja be
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete28-400 mm
AlakBoston forduló
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4595
Hajó magassága (cm)15.6
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)25.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: cellulóz / vinil
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 16 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMélységAlapanyagTestszínÁtmérőbefejezÉrettségi tartományMagasságÁr
QORPAK GLC-01082 Boston kerek palack 1 uncia keskeny kiszerelés 48 db | AB4UUR 20F869 GLC-01082Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása31mm-Nem Meghatározott79mm€151.14
QORPAK GLC-01099 Boston kerek palack 2 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUT 20F870 GLC-01099Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása39mm-Nem Meghatározott94mm€73.53
QORPAK GLC-01123 Boston kerek palack 4 uncia keskeny - 24 db-os csomag | AB4UUU 20F871 GLC-01123Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása48mm-Nem Meghatározott112mm€98.02
QORPAK GLC-01151 Boston kerek palack 8 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUV 20F872 GLC-01151Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása60mm-Nem Meghatározott137mm€117.39
QORPAK GLC-01185 Boston kerek palack 16 uncia keskeny - 12 db-os csomag | AB4UUW 20F873 GLC-01185Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása75mm-Nem Meghatározott168mm€77.92
QORPAK GLC-01926 Boston kerek palack 4 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUX 20F874 GLC-01926Palack-ÜvegBorostyán48mm-Nem Meghatározott112mm€80.01
QORPAK GLC-01947 Boston kerek palack 8 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUY 20F875 GLC-01947Palack-ÜvegBorostyán60mm-Nem Meghatározott138mm€125.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-02268 palack biztonsági bevonattal ellátott 16 oz Boston Round PK12
€297.97 /Mértékegység