QORPAK GLC-02164 flakon 950 ml - 12 db-os kiszerelés | AD4MWX 41U271

QORPAK GLC-02164 flakon 950 ml - 12 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD4MWX Modell: GLC-02164Kereszthivatkozás: 41U271

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€179.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított csomagoló palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaÜveg
Kapacitás950mL
OsztályVákuum és ionizált
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő99mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság178mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)41.58
HS-kód7010900520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásOsztályZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteÁr
QORPAK 239523 Üvegpalack 1000ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AVX 39H523 2395231,000mLTisztítva és tanúsítva félig illékony anyagokraPirosPolipropilén / PTFE92mm49mm53-400 mm€259.74
QORPAK 239524 Üvegpalack 1000ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AVY 39H524 2395241,000mLFélig illékony anyagoktól tisztítvaSárgaPolipropilén / PTFE92mm177mm53-400 mm€231.79
QORPAK 239527 Üvegpalack 125ml Borostyán - 24 db-os csomag | AC8AWB 39H527 239527125mLFélig illékony anyagoktól tisztítvafehérPolipropilén / PTFE54mm68mm38-400 mm€243.16
QORPAK 239538 Üvegpalack 250ml Borostyán - 24 db-os csomag | AC8AWN 39H538 239538250mLTisztítva és tanúsítva félig illékony anyagokraPirosPolipropilén / PTFE65mm55mm53-400 mm€290.24
QORPAK 239539 Üvegpalack 250ml Borostyán - 24 db-os csomag | AC8AWP 39H539 239539250mLFélig illékony anyagoktól tisztítvaSárgaPolipropilén / PTFE65mm146mm53-400 mm€334.73
QORPAK 239558 Üvegpalack 500ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AXK 39H558 239558500mLTisztítva és tanúsítva félig illékony anyagokraPirosPolipropilén / PTFE81mm49mm53-400 mm€227.38
QORPAK 239559 Üvegpalack 500ml Borostyán - 12 db-os csomag | AC8AXL 39H559 239559500mLFélig illékony anyagoktól tisztítvaSárgaPolipropilén / PTFE81mm68mm53-400 mm€161.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-02164 flakon 950 ml - 12 db-os kiszerelés
€179.70 /Mértékegység