QORPAK GLC-01861 Bottle Cleaned 64 Ounce 83-400 - Pack Of 6 | AD4PAR 41W152

QORPAK GLC-01861 Tisztított palack 64 uncia 83-400 - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4PAR Modell: GLC-01861Kereszthivatkozás: 41W152

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€153.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás64 oz.
OsztályVákuum és ionizált
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő124mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság214mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete83-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.688
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód7010900510
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi tartományTestszínKapacitásMagasságSzájCsavaros záródás méreteAlakSzélességÁr
QORPAK 239530 üvegpalack 16 uncia borostyán - 12 darabos csomag | AC8AWE 39H530 239530Nem MeghatározottBorostyán16 oz.119mmkeskeny28-400 mmBoston forduló-€200.87
QORPAK 239531 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWF 39H531 239531Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása16 oz.146mmkeskeny28-400 mmBoston forduló-€193.72
QORPAK 239534 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWJ 39H534 239534Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása16 oz.89mmszéles63-400 mmRound-€238.35
QORPAK 239541 Üvegpalack 32 uncia átlátszó - 12 darabos csomag | AC8AWR 39H541 239541Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása32 oz.86mmkeskeny33-400 mmBoston forduló-€264.68
QORPAK 239552 Üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 darabos csomag | AC8AXD 39H552 239552Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása4 oz.133mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€210.61
QORPAK 239562 Üvegpalack 8 uncia borostyán - 24 darabos csomag | AC8AXP 39H562 239562Nem MeghatározottBorostyán8 oz.68mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€238.89
QORPAK 239565 Üvegpalack 8 uncia átlátszó - 24 darabos csomag | AC8AXT 39H565 239565Nem MeghatározottSzűrő kikapcsolása8 oz.94mmkeskeny24-400 mmBoston forduló-€169.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01861 Tisztított palack 64 uncia 83-400 - 6 db-os csomag
€153.83 /Mértékegység