QORPAK AKM-3302-0003 Steril polisztirol kultúrcső 17 x 100 mm - 500 db-os csomag | AF4YXY 9RFK4

QORPAK AKM-3302-0003 Steril polisztirol kultúrcső 17 x 100 mm - 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4YXY Modell: AKM-3302-0003Kereszthivatkozás: 9RFK4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKultúra Cső
Kapacitás16mL
Hossz100 láb.
AnyagPolisztirol
Dia kívül.17mm
Szabványok és jóváhagyásokEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.04
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 20 darab 25 tasak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszDia kívül.Ár
QORPAK AKM-3302-0002 Steril polisztirol kultúrcső 12 x 75 mm - 500 db-os csomag | AF3ZCY 8GEZ6 AKM-3302-00025mL75mm12 mm€362.96
QORPAK AKM-3302-0001 Steril polisztirol kultúrcső, 12 x 75 mm - 1000 db-os csomag | AF4MCZ 9ATJ8 AKM-3302-00015mL75mm12 mm€501.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK AKM-3302-0003 Steril polisztirol kultúrcső 17 x 100 mm - 500 db-os csomag
€476.44 /Mértékegység