QMARK SSAR1802 elektromos fali fűtés 120v északi fehér | AF8XRM 29HZ87

QMARK SSAR1802 elektromos fali fűtés 120V északi fehér

Raktáron
Tétel: AF8XRM Modell: SSAR1802Kereszthivatkozás: 29HZ87

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,525.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik147 fok F
AC erősítők15.0
BtuH6142
színekÉszaki fehér
befejezPorfesték
Rács mélysége2-51 / 64 "
Rácsmagasság19-17 / 64 "
Rács anyagaÖntött alumínium
Rács szélessége15-7 / 8 "
FűtőtípusProgramozható érintőképernyő
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága18 7 / 32 "
Ház szélessége14 19 / 64 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség120
A fal nyitási mélysége3-7 / 8 "
Falnyitás magassága18-15 / 64 "
A fal nyitási szélessége14-19 / 64 "
Watts540 a 1800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.95
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHszínekFeszültségWattsÁr
QMARK SSAR4808 elektromos fali fűtés 208v északi fehér | AF8XRJ 29HZ84 SSAR480823.116,378Északi fehér2081800 a 4800€2,331.46
QMARK SSAR4804 elektromos fali fűtés 240v északi fehér | AF8XRK 29HZ85 SSAR480420.016,378Északi fehér2401800 a 4800€2,525.89
QMARK SSAR4807 elektromos fali fűtés 277v északi fehér | AF8XRL 29HZ86 SSAR480717.316,378Északi fehér2771800 a 4800€2,500.03
QMARK SSAR4808AL elektromos fali fűtés 208V alumínium | AF8XTT 29HZ92 SSAR4808AL23.116,378Alumínium2081800 a 4800€2,135.86
QMARK SSAR4804AL elektromos fali fűtés 240 V alumínium | AF8XTU 29HZ93 SSAR4804AL20.016,378Alumínium2401800 a 4800€2,238.89
QMARK SSAR4807AL elektromos fali fűtés 277 V alumínium | AF8XTV 29HZ94 SSAR4807AL17.316,378Alumínium2771800 a 4800€2,314.23
QMARK SSAR1802AL elektromos fali fűtés 120 V alumínium | AF8XTW 29HZ95 SSAR1802AL15.06142Alumínium120540 a 1800€2,453.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK SSAR1802 elektromos fali fűtés 120V északi fehér
€2,525.92 /Mértékegység