QMARK HT1502SS Kereskedelmi elektromos fali melegítő fényes | AF2ALP 6PPC8

QMARK HT1502SS Kereskedelmi elektromos fali fűtés fényes

Raktáron
Tétel: AF2ALP Típus: HT1502SSKereszthivatkozás: 6PPC8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,138.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik15 fok F
AC erősítők1.6 a 12.5
BtuH682 a 5120
színekSzürke
befejezFényes
Rács mélysége1"
Rácsmagasság19-5 / 8 "
Rács anyagaMűanyag kompozit
Rács szélessége13-3 / 4 "
FűtőtípusProgramozható érintőképernyő
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága17.625 "
Ház szélessége12 "
Hz60
Szerelési típussüllyesztett
Fázis1
Feszültség120
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága17-3 / 4 "
A fal nyitási szélessége12-1 / 2 "
Watts200 a 1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.64
Hajó magassága (cm)57.66
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusAC erősítőkBtuHFeszültségWattsszínekbefejezHáz mélységeÁr
QMARK AWH4408FNW Elektromos fűtőberendezés 208v 4k / 2k Watt | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWSüllyesztett vagy felületi19.2/9.613,648/68242084000/2000Északi fehérPorfesték5.25 "€1,064.72
QMARK AWH4408F Elektromos fűtőberendezés 208v 4k / 2k Watt | AC8DAF 39K905 AWH4408FSüllyesztett vagy felületi19.2/9.613,648/68242084000/2000BronzPorfesték5.25 "€1,092.16
QMARK AWH4407F elektromos fali melegítő, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FSüllyesztett vagy felületi14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500BronzPorfesték5.25 "€1,092.16
QMARK AWH4404FNW Elektromos fűtőberendezés 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWSüllyesztett vagy felületi16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Északi fehérPorfesték5.25 "€1,051.60
QMARK AWH4404F elektromos fűtés 208 / 240v | AC8DAJ 39K908 AWH4404FSüllyesztett vagy felületi16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500BronzPorfesték5.25 "€1,105.98
QMARK AWH4407FNW Elektromos fűtőberendezés 240 / 277v | AC8DAK 39K909 AWH4407FNWSüllyesztett vagy felületi14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Északi fehérPorfesték5.25 "€1,053.09
QMARK HT2024SS kereskedelmi fali fűtés szürke | AF2ALN 6PPC7 HT2024SSsüllyesztett1.0 a 8.3853 a 6826240250 a 2000SzürkeFényes3.75 "€1,211.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK HT1502SS Kereskedelmi elektromos fali fűtés fényes
€1,138.61 /Mértékegység