Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QMARK B20 tartókonzol 15kw fűtőtestek | AB8CUM 25D243

QMARK B20 tartókonzol 15kw fűtőtestek

Raktáron
Tétel: AB8CUM Típus: B20Kereszthivatkozás: 25D243
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
€294.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartószerkezet
Mélység20.5 "
KW-hoz illik15.0
Magasság10 "
Szerelési típusFal és mennyezet
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.95
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mintaszög (vízszintes vagy függőleges)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységKW-hoz illikMagasságSzerelési típusSzélességÁr
QMARK B10 tartókonzol 3-10 Kw fűtőtestek | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 a 10.010 "Fal és mennyezet2 5 / 16 "€204.94
QMARK B30 tartókonzol Fal/mennyezet | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "25 a 3014 15 / 16 "Fal / mennyezet10.5 "€446.90
QMARK B50 tartókonzol Fal/mennyezet | AF6QNN 20CA41 B5035-9 / 16 "40 a 5014 15 / 16 "Fal / mennyezet15 13 / 16 "€376.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK B20 tartókonzol 15kw fűtőtestek
€294.14 /Mértékegység