QMARK B50 tartókonzol Fal/mennyezet | AF6QNN 20CA41

QMARK B50 Rögzítőkonzol Fal/mennyezet

Raktáron
Tétel: AF6QNN Típus: B50Kereszthivatkozás: 20CA41

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartószerkezet
Mélység35-9 / 16 "
KW-hoz illik40 a 50
Magasság14 15 / 16 "
Szerelési típusFal / mennyezet
Szélesség15 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)73.03
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8302500000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységKW-hoz illikMagasságSzerelési típusSzélességÁr
QMARK B10 tartókonzol 3-10 Kw fűtőtestek | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 a 10.010 "Fal és mennyezet2 5 / 16 "€204.94
QMARK B20 tartókonzol 15kw fűtőtestek | AB8CUM 25D243 B2020.5 "15.010 "Fal és mennyezet2 5 / 16 "€294.14
QMARK B30 tartókonzol Fal/mennyezet | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "25 a 3014 15 / 16 "Fal / mennyezet10.5 "€446.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK B50 Rögzítőkonzol Fal/mennyezet
€376.21 /Mértékegység