Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 NFL7S Stud Rúdvég Nylon/ptfe Bal oldali 7/16-20 | AB4UXL ​​20F936

QA1 NFL7S Stud Rúdvég Nylon/ptfe Bal oldali 7/16-20

Raktáron
Tétel: AB4UXL Modell: NFL7SKereszthivatkozás: 20F936
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
€28.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon / PTFE versenypálca vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret7 / 16-20 "
B mérete0.688 "
C. mérete1.062 "
E méret1.125 "
G dimension1.812 "
H méret0.937 "
J dimenzió2.375 "
HázSzénacél
Max. Szögeltolódás14 fok
Csap hossza1.062 "
SzálBal kéz
Menetméret7 / 16-20
típusNő szegecses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaA méretB méreteSzálMenetméretC. méreteE méretG dimensionÁr
QA1 NFR5S Stud Rúdvég Nylon/ptfe Jobb oldali 5/16-24 | AB4UXF 20F931 NFR5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Jobb kéz5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "€20.72
QA1 NFL5S Stud Rúdvég Nylon/ptfe Bal oldali 5-16 | AB24UXG 4F20 NFL5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Bal kéz5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "€20.72
QA1 NFR7S Stud Rúdvég Nylon/ptfe Jobb oldali 7/16-20 | AB4UXK 20F935 NFR7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Jobb kéz7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "€25.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 NFL7S Stud Rúdvég Nylon/ptfe Bal oldali 7/16-20
€28.91 /Mértékegység