Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGFR10T női Ss / ptfe rúdvég jobb oldali 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485

QA1 MGFR10T anya Ss/ptfe rúdvég jobb oldali 10/10.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8EUX Típus: MGFR10TKereszthivatkozás: 39N485
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
€92.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM10 x 1.5
AA méret10 / 10.065 mm
E méret27mm
G dimension43mm
H méret21mm
J dimenzió56.5mm
N méret14mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.10 / 10.065 mm
Max. Szögeltolódás26 fok
SzálJobb kéz
MenetméretM10 x 1.5
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MGFL5T női Ss / ptfe versenyzőfej bal oldali 5 / 5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm27mm14mm€64.81
QA1 MGFR6T női Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFL6T női Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali bal oldali 6 / 6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmBal kézM6 x 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFR8T női Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€73.35
QA1 MGFL8T női Ss / ptfe futórúd vég bal oldali 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmBal kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€73.35
QA1 MGFL10T női Ss / ptfe rúdvég bal oldali 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmBal kézM10 x 1.527mm43mm21mm€98.83
QA1 MGFR12T anya Ss / ptfe rúdvég jobb oldali 12 / 12.065mm | AC8EUZ 39N487 MGFR12T27 fokM12 x 1.7512 / 12.065 mmJobb kézM12 x 1.7530mm50mm24mm€171.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGFR10T anya Ss/ptfe rúdvég jobb oldali 10/10.065 mm
€92.79 /Mértékegység