Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGFL8T női Ss / ptfe futórúd vég bal oldali 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484

QA1 MGFL8T női Ss/ptfe versenyrúd vége bal oldali 8/8.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8EUW Típus: MGFL8TKereszthivatkozás: 39N484

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€74.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM8 x 1.25
AA méret8 / 8.065 mm
E méret22.25mm
G dimension36mm
H méret17mm
J dimenzió47.125mm
N méret12mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.8 / 8.065 mm
Max. Szögeltolódás28 fok
SzálBal kéz
MenetméretM8 x 1.25
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.2
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MGFL5T női Ss / ptfe versenyzőfej bal oldali 5 / 5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm27mm14mm€61.33
QA1 MGFR6T női Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFL6T női Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali bal oldali 6 / 6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmBal kézM6 x 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFR8T női Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€74.60
QA1 MGFR10T női Ss / ptfe rúdvég jobb oldali 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmJobb kézM10 x 1.527mm43mm21mm€93.73
QA1 MGFL10T női Ss / ptfe rúdvég bal oldali 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmBal kézM10 x 1.527mm43mm21mm€93.73
QA1 MGFR12T anya Ss / ptfe rúdvég jobb oldali 12 / 12.065mm | AC8EUZ 39N487 MGFR12T27 fokM12 x 1.7512 / 12.065 mmJobb kézM12 x 1.7530mm50mm24mm€177.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGFL8T női Ss/ptfe versenyrúd vége bal oldali 8/8.065 mm
€74.60 /Mértékegység