Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGFL6TS női csap S / ptfe versenyző rúd bal oldali 14 mm | AC8EVW 39N511

QA1 MGFL6TS női stud Ss/ptfe Race rúdvég bal oldali 14mm

Raktáron
Tétel: AC8EVW Típus: MGFL6TSKereszthivatkozás: 39N511
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
€20.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM6 x 1.0
B mérete10mm
C. mérete14mm
E méret19mm
G dimension30mm
H méret14mm
J dimenzió39.5mm
N méret9mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás23 fok
Csap hossza14mm
SzálBal kéz
MenetméretM6 x 1
típusNő szegecses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 MGFL5TS női csap S / ptfe versenyzőrúd bal oldali 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 fokM5 x 0.89mm13mmBal kézM5 x 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGFR6TS női csap S / ptfe versenyző rúd jobb oldali 14 mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 fokM6 x 1.010mm14mmJobb kézM6 x 114mm19mm€80.72
QA1 MGFR8TS női csap S / ptfe rúdvég jobb, 17.5mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmJobb kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€97.96
QA1 MGFL8TS Csapcsap Ss/ptfe Rúdvég Bal oldali 17.5mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 fokM8 x 1.2512mm17.5mmBal kézM8 x 1.2517.5mm22.25mm€97.96
QA1 MGFR10TS női csap S / ptfe versenyző rúd jobb oldali 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 fokM10 x 1.516.5mm23mmJobb kézM10 x 1.523mm27mm€33.49
QA1 MGFL10TS női csap S / ptfe versenyző rúd bal oldali 23 mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 fokM10 x 1.516.5mm23mmBal kézM10 x 1.523mm27mm€33.49
QA1 MGFR12TS női csap S / ptfe rúdvég jobb oldali 28.5mm | AC8EWB 39N516 MGFR12TS27 fokM12 x 1.7519.5mm28.5mmJobb kézM12 x 1.7528.5mm30mm€232.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGFL6TS női stud Ss/ptfe Race rúdvég bal oldali 14mm
€20.27 /Mértékegység