Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGFL14T anya Ss/ptfe rúdvég bal oldali 14/14.065mm | AC8EVC 39N490

QA1 MGFL14T anya Ss/ptfe rúdvég bal oldali 14/14.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8EVC Típus: MGFL14TKereszthivatkozás: 39N490
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
€50.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM14 x 2.0
AA méret14 / 14.065 mm
E méret34.75mm
G dimension57mm
H méret27mm
J dimenzió74.375mm
N méret19mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.14 / 14.065 mm
Max. Szögeltolódás30 fok
SzálBal kéz
MenetméretM14 x 2
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.9
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MGFL5T női Ss / ptfe versenyzőfej bal oldali 5 / 5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm27mm14mm€64.81
QA1 MGFR6T női Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFL6T női Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali bal oldali 6 / 6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmBal kézM6 x 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFR8T női Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€73.35
QA1 MGFL8T női Ss / ptfe futórúd vég bal oldali 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmBal kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€73.35
QA1 MGFR10T női Ss / ptfe rúdvég jobb oldali 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmJobb kézM10 x 1.527mm43mm21mm€92.79
QA1 MGFL10T női Ss / ptfe rúdvég bal oldali 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmBal kézM10 x 1.527mm43mm21mm€98.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGFL14T anya Ss/ptfe rúdvég bal oldali 14/14.065 mm
€50.70 /Mértékegység