Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MCML16 Apa rúdvég bal oldali 16/16.065mm | AC8ETP 39N450

QA1 MCML16 Apa rúdvég bal oldali 16/16.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8ETP Modell: MCML16Kereszthivatkozás: 39N450
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
€47.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM16 x 2.0
AA méret16 / 16.065 mm
E méret38mm
G dimension66mm
H méret40mm
J dimenzió85mm
N méret21mm
HázAlacsony széntartalmú
Belül Dia.16 / 16.065 mm
Max. Szögeltolódás33 fok
SzálBal kéz
MenetméretM16 x 2
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.1
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.A méretAA méretMax. SzögeltolódásMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 CML3 Apa rúdvég bal oldali #10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 fok# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€11.57
QA1 CML4 Apa rúdvég bal oldali 1/4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 fok1 / 4-280.75 "1.562 "1"€12.10
QA1 CML5 Apa rúdvég bal oldali 5/16-24 | AB4UZJ 20F980 CML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 fok5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€13.01
QA1 CML6 Apa rúdvég bal oldali 3/8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 fok3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.61
QA1 CML7 Apa rúdvég bal oldali 7/16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 fok7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€17.32
QA1 CML8 Apa rúdvég bal oldali 1/2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 fok1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€19.86
QA1 CML10 Apa rúdvég bal oldali 5/8-18 | AB4UZT 20F988 CML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 fok5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€30.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MCML16 Apa rúdvég bal oldali 16/16.065 mm
€47.25 /Mértékegység