Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 GMR4TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb oldali 1 / 4-28 | AB4VED 20G074

QA1 GMR4TS Apa csapvég rozsdamentes acél Jobb 1/4-28

Raktáron
Tétel: AB4VED Modell: GMR4TSKereszthivatkozás: 20G074
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
€59.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE versenypálca vége
LabdaGömb alakú 440C rozsdamentes acél
Csapágyak440C rozsdamentes acél gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret1 / 4-28 "
B mérete0.469 "
C. mérete0.562 "
E méret0.75 "
G dimension1.562 "
H méret1"
J dimenzió1.937 "
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás27 fok
Csap hossza0.562 "
SzálJobb kéz
Menetméret1 / 4-28
típusFérfi csapos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 GMR3TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb jobb # 10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TS20 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Jobb kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€52.25
QA1 GML3TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél balkezes # 10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TS20 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Bal kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€52.25
QA1 GML4TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél balkezes 1 / 4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TS27 fok1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Bal kéz1 / 4-280.562 "0.75 "€59.01
QA1 GMR5TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb oldali 5 / 16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TS22 fok5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Jobb kéz5 / 16-240.687 "0.875 "€65.76
QA1 GMR6TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb oldali 3 / 8-24 | AB4VEG 20G078 GMR6TS22 fok3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Jobb kéz3 / 8-240.906 "1"€77.51
QA1 GML6TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél balkezes 3 / 8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TS22 fok3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Bal kéz3 / 8-240.906 "1"€77.51
QA1 GMR7TS Apa csapvég rozsdamentes acél Jobb oldali 7/16-20 | AB4VEJ 20G080 GMR7TS21 fok7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Jobb kéz7 / 16-201.062 "1.125 "€94.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 GMR4TS Apa csapvég rozsdamentes acél Jobb 1/4-28
€59.01 /Mértékegység