Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 GMR6TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb oldali 3 / 8-24 | AB4VEG 20G078

QA1 GMR6TS Apa csapvég rozsdamentes acél Jobb 3/8-24

Raktáron
Tétel: AB4VEG Modell: GMR6TSKereszthivatkozás: 20G078
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
€77.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE versenypálca vége
LabdaGömb alakú 440C rozsdamentes acél
Csapágyak440C rozsdamentes acél gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret3 / 8-24 "
B mérete0.656 "
C. mérete0.906 "
E méret1"
G dimension1.938 "
H méret1.25 "
J dimenzió2.438 "
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás22 fok
Csap hossza0.906 "
SzálJobb kéz
Menetméret3 / 8-24
típusFérfi csapos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 GMR3TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb jobb # 10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TS20 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Jobb kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€52.25
QA1 GML3TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél balkezes # 10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TS20 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Bal kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€52.25
QA1 GMR4TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb oldali 1 / 4-28 | AB4VED 20G074 GMR4TS27 fok1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Jobb kéz1 / 4-280.562 "0.75 "€59.01
QA1 GML4TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél balkezes 1 / 4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TS27 fok1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Bal kéz1 / 4-280.562 "0.75 "€59.01
QA1 GMR5TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél jobb oldali 5 / 16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TS22 fok5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Jobb kéz5 / 16-240.687 "0.875 "€65.76
QA1 GML6TS férfi csapszeg vége rozsdamentes acél balkezes 3 / 8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TS22 fok3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Bal kéz3 / 8-240.906 "1"€77.51
QA1 GMR7TS Apa csapvég rozsdamentes acél Jobb oldali 7/16-20 | AB4VEJ 20G080 GMR7TS21 fok7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Jobb kéz7 / 16-201.062 "1.125 "€94.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 GMR6TS Apa csapvég rozsdamentes acél Jobb 3/8-24
€77.51 /Mértékegység