Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 CML7S Apa csapvég bal oldali 7/16-20 | AB4VBU 20G017

QA1 CML7S Férfi csapvég bal oldali 7/16-20

Raktáron
Tétel: AB4VBU Modell: CML7SKereszthivatkozás: 20G017
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
€25.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret7 / 16-20 "
B mérete0.688 "
C. mérete1.062 "
E méret1.125 "
G dimension2.125 "
H méret1.375 "
J dimenzió2.688 "
HázSzénacél
Max. Szögeltolódás21 fok
Csap hossza1.062 "
SzálBal kéz
Menetméret7 / 16-20
típusFérfi csapos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1058
Hajó magassága (cm)2.86
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretB méreteCsap hosszaSzálMenetméretC. méreteE méretÁr
QA1 CMR3S férfi csapszeg jobb oldali # 10-32 | AB4VBJ 20G008 CMR3S20 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Jobb kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€18.05
QA1 CML3S férfi csapszeg bal oldali # 10-32 | AB4VBK 20G009 CML3S20 fok# 10-32 "0.5 "0.5 "Bal kéz# 10-32 "0.5 "0.625 "€18.20
QA1 CMR4S Dugattyú Rúdvég Jobb oldali 1/4-28 | AB4VBL 20G010 CMR4S27 fok1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Jobb kéz1 / 4-280.562 "0.75 "€18.04
QA1 CML4S férfi csapszeg bal oldali 1 / 4-28 | AB4VBM 20G011 CML4S27 fok1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Bal kéz1 / 4-280.562 "0.75 "€18.04
QA1 CMR5S férfi csapszeg jobb oldali vége 5 / 16-24 | AB4VBN 20G012 CMR5S22 fok5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Jobb kéz5 / 16-240.687 "0.875 "€19.97
QA1 CML5S férfi csapszeg bal oldali bal oldali 5 / 16-24 | AB4VBP 20G013 CML5S22 fok5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Bal kéz5 / 16-240.687 "0.875 "€19.97
QA1 CMR6S férfi csapszeg jobb oldali 3 / 8-24 | AB4VBQ 20G014 CMR6S22 fok3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Jobb kéz3 / 8-240.906 "1"€22.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 CML7S Férfi csapvég bal oldali 7/16-20
€25.20 /Mértékegység