Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 CFR8 Female Rod End Right-hand 1/2-20 | AB4UYX 20F969

QA1 CFR8 női rúdvég jobb oldali 1/2-20

Raktáron
Tétel: AB4UYX Modell: CFR8Kereszthivatkozás: 20F969
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
€21.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret1 / 2-20 "
AA méret0.500 / 0.502 "
E méret1.312 "
G dimension2.125 "
H méret1.062 "
J dimenzió2.781 "
N méret0.625 "
HázSzénacél
Belül Dia.0.500 / 0.502 "
Max. Szögeltolódás26 fok
SzálJobb kéz
Menetméret1 / 2-20
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 CFR3 női rúdvég jobb, # 10-32 | AB4UYL 20F959 3 CFR20 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Jobb kéz# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€12.18
QA1 CFL3 női rúd vég bal oldali # 10-32 | AB4UYM 20F960 CFL320 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Bal kéz# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€11.65
QA1 CFR4 női rúdvég jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961 4 CFR27 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Jobb kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€12.21
QA1 CFL4 női rudvég bal oldali 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 CFL427 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Bal kéz1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€12.91
QA1 CFR5 női rudvég jobb, 5 / 16-24 | AB4UYQ 20F963 5 CFR22 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Jobb kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.18
QA1 CFL5 hüvelyes rúdvég balos 5/16-24 | AB4UYR 20F964 CFL522 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Bal kéz5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.18
QA1 CFR6 női rudvég jobb, 3 / 8-24 | AB4UYT 20F965 6 CFR22 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Jobb kéz3 / 8-241"1.625 "0.812 "€14.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 CFR8 női rúdvég jobb oldali 1/2-20
€21.04 /Mértékegység