Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 CFR3S Női csapvég jobb oldali #10-32 | AB4UZW 20F991

QA1 CFR3S női csapvég jobb oldali #10-32

Raktáron
Tétel: AB4UZW Típus: CFR3SKereszthivatkozás: 20F991

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret# 10-32 "
B mérete0.5 "
C. mérete0.5 "
E méret0.625 "
G dimension1.062 "
H méret0.5 "
J dimenzió1.375 "
HázSzénacél
Max. Szögeltolódás20 fok
Csap hossza0.5 "
SzálJobb kéz
Menetméret# 10-32 "
típusNő szegecses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételH méretLabdaCsapágyakJ dimenzióHázMax. SzögeltolódásCsap hosszaÁr
QA1 NFR3S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE versenypálca vége0.5 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.375 "Szénacél13 fok0.5 "€17.88
QA1 NFL3S női csapszeg vége nejlon / ptfe bal kézi # 10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE versenypálca vége0.5 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.375 "Szénacél13 fok0.5 "€4.59
QA1 NFR4S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE versenypálca vége0.687 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.687 "Szénacél16 fok0.562 "€19.47
QA1 NFL4S női csapvég Nylon/ptfe Bal oldali 1/4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE versenypálca vége0.687 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.687 "Szénacél16 fok0.562 "€19.47
QA1 NFR6S Csapfejű rúdvég Nylon/ptfe Jobb oldali 3/8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE versenypálca vége0.812 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.125 "Szénacél12 fok0.906 "€22.88
QA1 NFL6S női csapvég Nylon/ptfe Bal oldali 3/8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE versenypálca vége0.812 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.125 "Szénacél12 fok0.906 "€22.88
QA1 NFR8S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE versenypálca vége1.062 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.781 "Szénacél12 fok1.125 "€29.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 CFR3S női csapvég jobb oldali #10-32
€17.62 /Mértékegység