Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PURTEST PT 8 UV Uv fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25

PURTEST PT 8 UV UV fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 8gpm

Raktáron
Tétel: AF7LFP Modell: PT 8 UVKereszthivatkozás: 21VL25
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
€1,126.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUV fertőtlenítő egység
csatlakozásMIP
Folyik8 GPM
Magasság3.5 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lámpa Watts24
Hossz21 "
Max. Nyomás100 psi
csökkenti99% -kal csökken a vízben terjedő kórokozó baktériumok száma
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság35 és 110 fokok
Feszültség120
Szélesség568567 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9365
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Expozíció (30 000 UWS / CM2)
    • Max. Keménység (7)
    • Max. Vas (0.3)
    • Max. Mangán (0.05)
    • Szuszpendált szilárd anyagok (5 NTU)
    • Kamra (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikMagasságLámpa WattsHosszMéretSzélességÁr
PURTEST PT 12 UV UV fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 gpm3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "€1,428.86
PURTEST PT 20 UV UV fertőtlenítő egység 1 hüvelykes Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "€1,927.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PURTEST PT 8 UV UV fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 8gpm
€1,126.07 /Mértékegység