PURTEST PT 12 UV UV fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26

PURTEST PT 12 UV UV fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 12gpm

Raktáron
Tétel: AF7LFQ Modell: PT 12 UVKereszthivatkozás: 21VL26

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,494.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUV fertőtlenítő egység
csatlakozásMIP
Folyik12 gpm
Magasság3.5 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lámpa Watts36
Hossz32 "
Max. Nyomás100 psi
csökkenti99% -kal csökken a vízben terjedő kórokozó baktériumok száma
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság35 és 110 fokok
Feszültség120
Szélesség568567 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Expozíció (30 000 UWS / CM2)
    • Max. Keménység (7)
    • Max. Vas (0.3)
    • Max. Mangán (0.05)
    • Szuszpendált szilárd anyagok (5 NTU)
    • Kamra (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikMagasságLámpa WattsHosszMéretSzélességÁr
PURTEST PT 8 UV Uv fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UV8 GPM3.5 "2421 "3 / 4 "568567 "€1,179.73
PURTEST PT 20 UV UV fertőtlenítő egység 1 hüvelykes Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "€2,004.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PURTEST PT 12 UV UV fertőtlenítő egység 3/4 hüvelykes Mip 12gpm
€1,494.65 /Mértékegység