PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 adagolószivattyú 1000 Cps115v 6 láb kerámia | AF6XWA 20LX66

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 adagolószivattyú 1000 Cps115v 6 láb kerámia

Raktáron
Tétel: AF6XWA Modell: LPH8SA-PTCB-G19Kereszthivatkozás: 20LX66

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,897.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaVegyszerálló gyanta
cc / Min.1577
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaPTFE
Fej és szerelvényGFPPL
Magasság11 "
Hz50/60
Hossz11 "
Max. Áramlási sebesség25.00 sebesség / óra
Max. Nyomás30 psi
Max. Stroke percenként125
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség6.00 gpd
A hírcsatornák száma1
Szivattyú típusaSzolenoid
A reprodukálhatóság2%
Tömítések és O-gyűrűkGFPPL
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagPVC / polietilén
Fordítsa le az arányt100:1
Feszültség115
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4965
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413190000

Termék részletek:

    • Almárka: PULSATRON

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 adagolószivattyú 1000 Cps115v 6 láb kerámia
€4,897.79 /Mértékegység