Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 adagolószivattyú 1000 CPS115V 6 láb kerámia | AG9HTT 20LX64

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 adagolószivattyú 1000 CPS115V 6 láb kerámia

Raktáron
Tétel: AG9HTT Modell: LPB4SA-PTC1-G19Kereszthivatkozás: 20LX64
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
€1,590.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagKerámiai
test anyagaVegyszerálló gyanta
cc / Min.64
Vezetékhossz6 láb.
Membrán anyagaPTFE
Fej és szerelvényGFPPL
Magasság11 "
Hz50/60
Hossz11 "
Max. Áramlási sebesség24 gpd
Max. Nyomás100 psi
Max. Stroke percenként125
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség0.24 gpd
A hírcsatornák száma1
Szivattyú típusaSzolenoid
A reprodukálhatóság2%
Tömítések és O-gyűrűkGFPPL
ÖnindítóIgen
Szívó emelő4 Ft.
CsőanyagPVC / polietilén
Fordítsa le az arányt100:1
Feszültség115
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5765
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PULSATRON

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 adagolószivattyú 1000 CPS115V 6 láb kerámia
€1,590.75 /Mértékegység